Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur±.0075
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage2.0020 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.002
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Largeur totale3.0000 po
- DescriptionRoulement à bride FF-2501 2.002 X 2.501 X 2-3/8 X 3 X 3/8in Pwdr Mt
- Longueur totale2.3750 po
- Diamètre de la bride3.0000 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre intérieur2.0000 po
- CUP_NON00846802009939
- Numéro de catalogue du fabricantFF2501
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeRoulement de bride
- Diamètre extérieur de la bride3 po
- Tolérance du diamètre de la bride±.015
- Épaisseur de la bride0.375 po
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.0015
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride