FF-3500
Manchon uni et roulement à bride - 3.0020 po DI, 3.5000 po DE, 2.3750 po de longueur, 4.0000 po dia. liq., matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI00003955
N° MFRFF-3500
Prix69.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 3.0020 po DI, 3.5000 po DE, 2.3750 po de longueur, 4.0000 po dia. liq., matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI00003955
N° MFRFF-3500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix69.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FF-3500 3.002 X 3.502 X 2-3/8 X 4 X 3/8I

Spécifications

  • Type de roulement
    Ronde
  • Tolérance de longueur
    ±.0075
  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    3.0020 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.003
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Description
    Roulement à bride FF-3500 3.002 X 3.502 X 2-3/8 X 4 X 3/8in Pwdr Mt
  • Longueur totale
    2.3750 po
  • Diamètre de la bride
    4.0000 po
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diamètre intérieur
    3.0000 po
  • CUP_NON
    00846802009953
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF3500
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Diamètre extérieur de la bride
    4 po
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.015
  • Épaisseur de la bride
    0.375 po
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,005 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.003
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Classe de fret
    77.5
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif