Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur±.0075
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage1.0030 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Largeur totale1.6250 po
- DescriptionRoulement à bride SF-3244-24 1.003 X 1.378 X 1-1/2 X 1-5/8 X 3/16
- Longueur totale1.5000 po
- Diamètre de la bride1.6250 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Numéro CUP du fabricant00846802049843
- CUP_NON00846802049843
- Numéro de catalogue du fabricantSF324424
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeRoulement de bride
- Diamètre extérieur de la bride1.625 po
- Tolérance du diamètre de la bride±.01
- Épaisseur de la bride0.1875 po
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,01 po
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride