TT504
Rondelle de palier de butée en bronze - 0.2500 po DI, 0.5000 po DE, 0.0625 po d’épaisseur, matériau en poudre métallique en bronze SAE 841 , sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00003964
N° MFRTT504
Prix3.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de palier de butée en bronze - 0.2500 po DI, 0.5000 po DE, 0.0625 po d’épaisseur, matériau en poudre métallique en bronze SAE 841 , sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00003964
N° MFRTT504

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TT 504 ROULEMENT DE BROSSE
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Épaisseur
    0.0625 po
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Normes respectées
    MIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905123535
  • CUP_NON
    717905123535
  • Poids
    0.002 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif