Motion
TT604
Rondelle de palier de butée en bronze - 0.3750 po DI, 0.6250 po DE, 0.0625 po d’épaisseur, matériau en poudre métallique en bronze SAE 841 , sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00003972
N° MFRTT604
Prix3.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de palier de butée en bronze - 0.3750 po DI, 0.6250 po DE, 0.0625 po d’épaisseur, matériau en poudre métallique en bronze SAE 841 , sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00003972
N° MFRTT604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TT 604 ROULEMENT DE BROSSE

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Épaisseur
    0.0625 po
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Normes respectées
    MIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905123566
  • CUP_NON
    717905123566
  • Poids
    0.002 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif