TT071002
Rondelle de roulement à butée simple - 0.3750 po DI, 0.7500 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, matériau en bronze imprégné d’huile, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00003982
N° MFRTT071002
Prix2.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement à butée simple - 0.3750 po DI, 0.7500 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, matériau en bronze imprégné d’huile, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00003982
N° MFRTT071002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TT 710-02 ROULEMENT DE BROSSE

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Épaisseur
    0.1250 po
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +220 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Normes respectées
    MIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
  • CUP_NON
    717905123627
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif