TT120001
Rondelle de roulement à butée simple - 0.5625 po DI, 1.2500 po DE, 0.0625 po d’épaisseur, matériau en bronze imprégné d’huile, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00003998
N° MFRTT120001
Prix4.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement à butée simple - 0.5625 po DI, 1.2500 po DE, 0.0625 po d’épaisseur, matériau en bronze imprégné d’huile, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00003998
N° MFRTT120001
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
Votre prix4.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TT 1200-01 ROULEMENT DE BROSSE

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Diamètre intérieur
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Épaisseur
    0.0625 po
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +220 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Normes respectées
    MIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
  • CUP_NON
    717905123733
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif