TT2006
Rondelle de palier de butée en bronze - 2.0000 po de diamètre extérieur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI00004052
N° MFRTT2006
Prix7.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de palier de butée en bronze - 2.0000 po de diamètre extérieur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI00004052
N° MFRTT2006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TT 2006 ROULEMENT DE BROSSE

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Normes respectées
    MIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
  • Type de roulement
    Roulements de butée de bille
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905124006
  • CUP_NON
    717905124006
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif