Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Diamètre intérieur1.0625 po
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Épaisseur0.1250 po
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement+10 à +220 °F
- Valeur PV maximale50000
- Valeur V max.1200 fp/min
- Spécification du matérielSAE 841
- Normes respectéesMIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
- CUP_NON717905124051
- Poids0.10 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni