Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Tolérance du diamètre extérieur±.015
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Diamètre à l’alésage1.2650 po
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Type de roulementRonde
- MarqueISOSTATIQUE
- CUP_NON00846802010522
- DescriptionRoulement de rondelle de butée en bronze TT-2304-2 1.265 x 2.375 x 1/8in Pwdr Mtl
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Numéro de catalogue du fabricantTT23042
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Tolérance du diamètre intérieur±.01
- Classe de fret77.5
- Largeur totale2.3750 po
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni