Aperçu
Description du fabricant
TT-2402 1.578 X 2.4375 X 1/8IN P/M
Spécifications
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Tolérance du diamètre extérieur±.015
- Diamètre extérieur2.4375 po
- Diamètre à l’alésage1.5780 po
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Type de roulementRonde
- MarqueISOSTATIQUE
- CUP_NON00846802010584
- DescriptionRoulement de rondelle de butée en bronze TT-2402 1.578 x 2.4375 x 1/8in Pwdr Mtl
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Numéro de catalogue du fabricantTT2402
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Tolérance du diamètre intérieur±.01
- Classe de fret77.5
- Largeur totale2.4375 po
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité