Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze
- Diamètre extérieur2.6250 po
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Valeur PV maximale50000
- Valeur P maximale2000
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Normes respectéesMIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
- Type de roulementRoulements de butée de bille
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905124112
- CUP_NON717905124112
- Poids0.07 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni