Aperçu
Description du fabricant
ST-40106-4 BORDEAUX DE POUSSE
Spécifications
- Matériau du roulementBronze fritté imprégné d’huile
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Diamètre extérieur3.3125 po
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- Code d’harmonisation848330
- CUP_NON781260009834
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité