Motion
SCS-4864-6

Symmco
SCS-4864-6

Cored Bar - Sintered Bronze Oil-Impregnated Material, 6 in Bore Diameter, 8 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00004179
N° MFRSCS-4864-6
Prix2,772.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Symmco
SCS-4864-6

Cored Bar - Sintered Bronze Oil-Impregnated Material, 6 in Bore Diameter, 8 in Outside Diameter, 6-1/2 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00004179
N° MFRSCS-4864-6
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
Prix2,772.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SCS 4864-6 BARRES FRITTÉES AVEC CENTRE

Spécifications

  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Diamètre à l’alésage
    6 po
  • Diamètre extérieur
    8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Spécification du matériel
    CT-1000-K26, SAE 841
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Série
    SCS
  • Normes respectées
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice
  • Code d’harmonisation
    740729
  • CUP_NON
    781260011295

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif