PP 12000 05
Plaque d’usure - 6 po de largeur, 12 po de longueur, 1 po d’épaisseur, matériau SAE 840
N° D’ARTICLE MI00004212
N° MFRPP 12000 05
Prix1,206.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d’usure - 6 po de largeur, 12 po de longueur, 1 po d’épaisseur, matériau SAE 840
N° D’ARTICLE MI00004212
N° MFRPP 12000 05
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
Prix1,206.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PP 12000-5 STOCK DE PLAQUES

Spécifications

  • Type de produit d’usure
    Plaque d’usure
  • Matériel
    SAE 840
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Série
    PP12000
  • Type de surface
    Simple
  • Nombre de trous de montage
    0
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    717905122378
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Poids
    18.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif