Aperçu
Description du fabricant
PLAQUE RECTANGULAIRE SP6-12 X 3
Spécifications
- Code d’harmonisation740729
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Longueur totale12.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Type de produitBandes d’usure et plaques d’usure
- SériePDR
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité