FCCS-2100

Symmco
FCCS-2100

Cored Bar - Sintered Iron-Copper Material, 1 in Bore Diameter, 2-3/16 in Outside Diameter, 5 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00004253
N° MFRFCCS-2100
Prix89.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Symmco
FCCS-2100

Cored Bar - Sintered Iron-Copper Material, 1 in Bore Diameter, 2-3/16 in Outside Diameter, 5 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00004253
N° MFRFCCS-2100
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
Prix89.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FCCS-2100 SINT.FER-CUIVRE BARRE CENTRALE

Spécifications

  • Matériel
    Fer fritté - Cuivre
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2-3/16 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Spécification du matériel
    FC-2000-K30, SAE 863
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Série
    FCCS
  • Normes respectées
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice
  • Code d’harmonisation
    732690
  • CUP_NON
    781260102283

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif