Motion
SSC 3805
Cored Bar - Powdered Metal SAE 863 Material, 1-1/2 in Bore Diameter, 3-7/8 in Outside Diameter, 5 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00004275
N° MFRSSC 3805
Prix350.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cored Bar - Powdered Metal SAE 863 Material, 1-1/2 in Bore Diameter, 3-7/8 in Outside Diameter, 5 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00004275
N° MFRSSC 3805
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
Prix350.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSC 3805 BARRE SUPER COEUR DE STOCK

Spécifications

  • Matériel
    Métal en poudre SAE 863
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3-7/8 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Spécification du matériel
    SAE 863
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    35000
  • Valeur V max.
    225
  • Type de fiche rainurée
    Rainures remplies d’huile
  • Normes respectées
    ASTM B439 Grade 4, MIL-B-5687C Type II Comp. B, MIL-B-5687D Type II Grade 4, USDA H-1
  • Numéro CUP du fabricant
    717905123269
  • CUP_NON
    717905123269

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif