Aperçu
Spécifications
- MatérielMétal en poudre SAE 863
- Diamètre à l’alésage3 po
- Diamètre extérieur4-7/8 po
- Longueur totale5 po
- Spécification du matérielSAE 863
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Valeur P maximale4000
- Valeur PV maximale35000
- Valeur V max.225
- Type de fiche rainuréeRainures remplies d’huile
- Normes respectéesASTM B439 Grade 4, MIL-B-5687C Type II Comp. B, MIL-B-5687D Type II Grade 4, USDA H-1
- Numéro CUP du fabricant717905179266
- CUP_NON717905179266