SSS 800
Stock de barre solide - Matériau SAE 863 en métal en poudre, 7/8 po de diamètre extérieur, 5 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00004295
N° MFRSSS 800
Prix108.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - Matériau SAE 863 en métal en poudre, 7/8 po de diamètre extérieur, 5 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI00004295
N° MFRSSS 800
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
Prix108.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
STOCK DE BARRES SUPER SOLIDES SSS 800

Spécifications

  • Matériel
    Métal en poudre
  • Diamètre extérieur
    7/8 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Spécification du matériel
    SAE 863
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    35000
  • Valeur V max.
    225
  • Numéro CUP du fabricant
    717905123399
  • CUP_NON
    717905123399
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.79 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif