Motion
12FDU08
Bague à bride - 0.7500 po de diamètre, 0.8755 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur, 1.1250 po de diamètre de bride, 0.068 po de largeur de bride, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00004906
N° MFR12FDU08
Prix9.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bride - 0.7500 po de diamètre, 0.8755 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur, 1.1250 po de diamètre de bride, 0.068 po de largeur de bride, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00004906
N° MFR12FDU08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12FDU08 DOUILLE ÉCLAIRÉE

Spécifications

  • Type de douille
    Bride
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Diamètre de la bride
    1.1250 po
  • Valeur PV maximale
    100000 (intermittent), 50000 (continu)
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à +536 °F
  • Matériau de support
    Acier
  • Diamètre extérieur
    0.8755 po
  • Valeur V max.
    2000 fp/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif