Aperçu
Spécifications
- Matériau de supportAcier
- Matériau de la baguePTFE
- Type de douilleBride
- Diamètre de la bride1.2500 po
- Diamètre intérieur0.8750 po
- Valeur PV maximale100000 (intermittent), 50000 (continu)
- Valeur V max.2000 fp/min
- Plage de température de fonctionnement-328 à +536 °F
- Diamètre extérieur1.0005 po
- Longueur totale0.7500 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples