Aperçu
Description du fabricant
16FDU20 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERI
Spécifications
- Type de douilleBride
- Matériau de la baguePTFE
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Longueur totale1.2500 po
- Diamètre de la bride1.3750 po
- Valeur PV maximale100000 (intermittent), 50000 (continu)
- Plage de température de fonctionnement-328 à +536 °F
- Matériau de supportAcier
- Diamètre extérieur1.1255 po
- Valeur V max.2000 fp/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité