Motion
20FDU24
Bague à bride - 1.2500 po de diamètre, 1.4068 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, 1.7500 po de diamètre de bride, 0.083 po de largeur de bride, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00004915
N° MFR20FDU24
Prix15.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bride - 1.2500 po de diamètre, 1.4068 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de longueur, 1.7500 po de diamètre de bride, 0.083 po de largeur de bride, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI00004915
N° MFR20FDU24
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
Prix15.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20FDU24 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERI

Spécifications

  • Type de douille
    Bride
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Diamètre de la bride
    1.7500 po
  • Valeur PV maximale
    100000 (intermittent), 50000 (continu)
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à +536 °F
  • Matériau de support
    Acier
  • Diamètre extérieur
    1.4068 po
  • Valeur V max.
    2000 fp/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif