1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
GGB Bearings
64DXR32 METAL-POLYMER - IMPERI
64DXR32 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERI
N° D’ARTICLE MI
00005060
N° MFR
64DXR32 METAL-POLYMER - IMPERI
Price
$186.78
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Customers Also Bought
Page précédente
Menu principal
Joints et garnitures d’étanchéité
Roulements GGB 64DXR32 METAL-POLYMER - IMPERI
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GGB Bearings
64DXR32 METAL-POLYMER - IMPERI
64DXR32 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERI
N° D’ARTICLE MI
00005060
N° MFR
64DXR32 METAL-POLYMER - IMPERI
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix
186.78 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
64DXR32 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERI
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Customers Also Bought
NTN
30222
Tapered Roller Bearing Set - 110 mm Bore, 200 mm OD, 1.6142 in Width, Class 0 Precision, 0.0800 in, 2.000 mm Fillet Radius
N° D’ARTICLE MI
02280860
En stock
Factory Order
$610.83
/each
Quantité
Ajouter au panier
Garlock Klozure
24700-0279
Klozure® Oil Seal - Solid, 16.000 in Shaft Dia., 18.000 in OD, 0.750 in Overall Width, Model 59 Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01316662
En stock
Factory Order
$1,273.39
/each
Quantité
Ajouter au panier
PEER Bearing
6206-2RLD-C3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
01706586
En stock
In stock
$29.15
/each
Quantité
Ajouter au panier