Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur± .005
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage0.2505 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Diamètre extérieur0.3750 po
- Largeur totale0.3750 po
- DescriptionAA-304-21 .2505 X .377 X 7/8in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Longueur totale0.8750 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre intérieur0.2500 po
- CUP_NON00846802000622
- Numéro de catalogue du fabricantAA30421
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride