Motion
EP060920
EP0609-20 BRONZE BRILLANT BRG
N° D’ARTICLE MI00005854
N° MFREP060920
Prix5.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
EP0609-20 BRONZE BRILLANT BRG
N° D’ARTICLE MI00005854
N° MFREP060920

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EP0609-20 BRONZE BRILLANT BRG
  • Roulements en bronze remplis d'huile - Roulements de sĂ©rie - Les roulements de sĂ©rie offrent une gamme complĂšte de roulements, de roulements Ă  bride et de rondelles en bronze P/M.
  • Les roulements en bronze frittĂ© de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriĂ©tĂ©s chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers Ă  inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolĂ©rances recommandĂ©es par l’ASTM.
  • AprĂšs la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprĂ©gnĂ©s sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesurĂ© du roulement Ă  l’arbre pendant la rotation.
  • Les roulements standard en bronze imprĂ©gnĂ© d’huile devraient fonctionner de maniĂšre satisfaisante Ă  des tempĂ©ratures allant de 10°F Ă  220°F.
  • Consultez Motion Industries si l’application nĂ©cessite des tempĂ©ratures plus Ă©levĂ©es ou d’autres conditions de fonctionnement spĂ©cifiques.

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • MatĂ©riau du roulement
    Métal en poudre
  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    0.3750 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    0.5625 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Type de fiche rainurĂ©e
    Aucun
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    10 Ă  220 oF
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur V max.
    1200
  • SpĂ©cification du matĂ©riel
    SAE 841 Bronze
  • Normes respectĂ©es
    ASTM B438 Grade 1 Type II
  • Catalogue du fabricant
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    717905074257
  • CUP_NON
    717905074257
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements Ă  bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif