Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Code d’harmonisation848330
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- Diamètre intérieur0.3750 po
- CUP_NON781260004099
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Longueur totale1.0000 po
- SérieSS
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- Type de produitManchon uni et roulements à bride