Aperçu
Description du fabricant
SS 1422-8 BRZ BRILLANT BRG
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Longueur totale0.5000 po
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- Code d’harmonisation848330
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- SérieSS
- Diamètre intérieur0.4375 po
- CUP_NON781260004372
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité