B913-10
Roulement à manchon uni - 0.5625 po DI, 0.8125 po DE, 1.2500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00006413
N° MFRB913-10
Prix16.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 0.5625 po DI, 0.8125 po DE, 1.2500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00006413
N° MFRB913-10
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
Prix16.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 913-10 SINT BRZ BRG

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    0.8125 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Normes respectées
    ASTM B438-73 Grade 1, Mil-B-5687C TYPE 1, Type 2
  • CUP_NON
    781711348161
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif