Aperçu
- Produits en stock standard
- SAE 841-cuivre (87-90 %), étain (8-9), carbone, autres éléments
- Bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile
- Aspirateur imprégné d’huile SAE 30 pendant le processus de fabrication (environ 19 % par vol.)
- Autolubrifiant – lorsque l’huile est en mouvement, elle monte à la surface pour la lubrification et se restaure lorsqu’elle est au repos
- Idéal pour les charges lourdes à vitesse modérée ou les charges légères à vitesse élevée – Pv 50,000 max, P-Load 2,000, V-SFM-1,200
- Efficace dans une plage de température de +10°F à + 175°F avec huile standard
- Disponible en huiles pour d’autres plages de température sur commande
- Les tolérances standard varient selon la taille. Voir les articles pour les tolérances spécifiques
- Conforme RoHS, REACH, DFARS
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Type de roulement de manchonManche unie
- Tolérance de longueur± .005
- Matériau du roulementSAE 841 Bronze
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Largeur totale0.8750 po
- DescriptionAA-838-25 .751 X .878 X 5/8in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Longueur totale0.6250 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur PV maximale50000 psi
- Valeur P maximale2000
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Normes respectéesRoHS, REACH, DFARS
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- SérieAAA
- Numéro CUP du fabricant00846802003661
- CUP_NON00846802003661
- Poids0.0241 lb
- Numéro de catalogue du fabricantAA83825
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride