Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale1.7500 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Valeur PV maximale50000
- Valeur V max.1200 fp/min
- Spécification du matérielSAE 841
- Normes respectéesASTM B438-73 Grade 1, Mil-B-5687C TYPE 1, Type 2
- CUP_NON781711350768
- Poids0.18 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride