Motion
B1622-10
Roulement, cylindrique, imprégné d'huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI00007443
N° MFRB1622-10
Prix21.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, cylindrique, imprégné d'huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI00007443
N° MFRB1622-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B 1622-10 SINT BRZ BRG

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Normes respectées
    ASTM B438-73 Grade 1, Mil-B-5687C TYPE 1, Type 2
  • CUP_NON
    781711351024
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif