Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur± .005
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage1.2520 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
- DescriptionAA-1512-14 1.252 X 1.502 X 3/4in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
- Longueur totale0.7500 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre intérieur1.2500 po
- CUP_NON00846802006310
- Numéro de catalogue du fabricantAA151214
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride