Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur± .0075
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- Diamètre à l’alésage1.4380 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale1.6250 po
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AA-1609 1.438 X 1.628 X 2in
- Longueur totale2.0000 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Diamètre intérieur1.4375 po
- CUP_NON00846802006891
- Numéro de catalogue du fabricantAA1609
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride