Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManche unie
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur totale1.7500 po
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- Code d’harmonisation848330
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- SérieSS
- Diamètre intérieur1.5000 po
- CUP_NON781260007892
- Type de produitManchon uni et roulements à bride