AA-2703
Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AA-2703 2.253 X 2.753 X 3in
N° D’ARTICLE MI00008544
N° MFRAA-2703
Prix39.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AA-2703 2.253 X 2.753 X 3in
N° D’ARTICLE MI00008544
N° MFRAA-2703
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
Prix39.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AA-2703 2.253 X 2.753 X 3IN P/M

Spécifications

  • Type de roulement
    Ronde
  • Tolérance de longueur
    ± .01
  • Diamètre à l’alésage
    2.2530 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.002
  • Diamètre extérieur
    2.7530 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Description
    Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AA-2703 2.253 X 2.753 X 3in
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802007942
  • CUP_NON
    00846802007942
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AA2703
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.0015
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Classe de fret
    77.5
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif