Aperçu
Description du fabricant
AA-2701 2.379 X 2.753 X 3IN P/M
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur± .01
- Diamètre à l’alésage2.3790 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.002
- Diamètre extérieur2.7530 po
- Largeur totale2.7500 po
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AA-2701 2.379 X 2.753 X 3in
- Longueur totale3.0000 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Numéro CUP du fabricant00846802007997
- CUP_NON00846802007997
- Numéro de catalogue du fabricantAA2701
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.0015
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité