Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur± .01
- Diamètre à l’alésage3.0040 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.003
- Diamètre extérieur3.5050 po
- Largeur totale3.5000 po
- DescriptionRoulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AA-3502-3 3.004 X 3.505 X 4in
- Longueur totale4.0000 po
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Numéro CUP du fabricant00846802008253
- CUP_NON00846802008253
- Numéro de catalogue du fabricantAA35023
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.003
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride