Motion
SS-96112-64

Symmco
SS-96112-64

Roulement à manchon uni - 3.0000 po DI, 3.5050 po DE, 4.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00008677
N° MFRSS-96112-64
Prix85.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Symmco
SS-96112-64

Roulement à manchon uni - 3.0000 po DI, 3.5050 po DE, 4.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00008677
N° MFRSS-96112-64
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
Prix85.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SS 96112-64 BRZ BRILLANT BRG

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5050 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Spécification du matériel
    CT-1000-K26, SAE841
  • Normes respectées
    RoHS, REACH, DRC sans Conflice
  • Code d’harmonisation
    848330
  • Classe ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Série
    SS
  • Diamètre intérieur
    3.0050 po
  • CUP_NON
    781260009315
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif