AA-4500
Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AA-4500 4.0035 X 4.504 X 4in
N° D’ARTICLE MI00008698
N° MFRAA-4500
Prix157.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AA-4500 4.0035 X 4.504 X 4in
N° D’ARTICLE MI00008698
N° MFRAA-4500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix157.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AA-4500 4.0035 X 4.504 X 4IN P/M

Spécifications

  • Type de roulement
    Ronde
  • Tolérance de longueur
    ± .01
  • Diamètre à l’alésage
    4.0035 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.004
  • Diamètre extérieur
    4.5040 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Description
    Roulement à manchon en bronze Pwdr Mtl AA-4500 4.0035 X 4.504 X 4in
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802008314
  • CUP_NON
    00846802008314
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AA4500
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.004
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Classe de fret
    77.5
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif