FB68-3 1/4
Roulement, à bride, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI00008775
N° MFRFB68-3 1/4
Prix6.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement, à bride, imprégné d’huile, bronze fritté
N° D’ARTICLE MI00008775
N° MFRFB68-3 1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FB 68-3 1/4 SINT BRZ BRG

Spécifications

  • Hauteur
    2.7
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Longueur
    5.95
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Largeur
    4.45
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    0.4063 po
  • Diamètre de la bride
    0.6875 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Spécification du matériel
    BOST-BRONZ
  • Normes respectées
    ASTM B438-73 Grade 1, MIL-B-5687C Type I Comp. A, SAE 20-30, type 2
  • Poids
    0.01 lb, 0.25
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif