FFB68-10
Roulement à bride - 0.3750 po DI, 0.5000 po DE, 1.2500 po Longueur, 0.6875 po Dia. liq., 3/32 po Épaisseur liq., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00008794
N° MFRFFB68-10
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride - 0.3750 po DI, 0.5000 po DE, 1.2500 po Longueur, 0.6875 po Dia. liq., 3/32 po Épaisseur liq., Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI00008794
N° MFRFFB68-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FFB-68-10 BRZ SINT BRG
  • Roulements en bronze remplis d'huile - Roulements de série - Les roulements de série offrent une gamme complète de roulements, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M.
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM.
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation.
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F.
  • Consultez Motion Industries si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques.

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Type de douille
    Bride
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Diamètre de la bride
    0.6875 po
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Bronze
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905091506
  • CUP_NON
    717905091506
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif