Motion
FF-703
FF-703 0,6265 X .7525 X 1-1/8 X 1 X 3/32in Roulement de bride Pwdr Mt
N° D’ARTICLE MI00008933
N° MFRFF-703
Prix1.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FF-703 0,6265 X .7525 X 1-1/8 X 1 X 3/32in Roulement de bride Pwdr Mt
N° D’ARTICLE MI00008933
N° MFRFF-703
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
Votre prix1.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FF-703 0,6265 X .7525 X 1-1/8 X 1 X 3/32I

Spécifications

  • Type de roulement
    Ronde
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Diamètre à l’alésage
    0.6265 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Diamètre extérieur
    0.7525 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Description
    FF-703 0,6265 X .7525 X 1-1/8 X 1 X 3/32in Roulement de bride Pwdr Mt
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Valeur V max.
    1200
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802009151
  • CUP_NON
    00846802009151
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF703
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Diamètre extérieur de la bride
    1 po
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.005
  • Épaisseur de la bride
    0.0938 po
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,005 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Classe de fret
    77.5
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif