Aperçu
Spécifications
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Longueur totale0.7500 po
- Diamètre de la bride1.1250 po
- Type de fiche rainuréeAucun
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Valeur PV maximale50000
- Valeur V max.1200 fp/min
- Spécification du matérielBOST-BRONZ
- Normes respectéesASTM B438-73 Grade 1, MIL-B-5687C Type I Comp. A, SAE 20-30, type 2
- CUP_NON781711356449
- Poids0.04 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride