Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur±.005
- Diamètre à l’alésage0.7505 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Diamètre extérieur1.0020 po
- Largeur totale1.4375 po
- DescriptionFF-1011 0,7505 X 1.002 X 5/8 X 1-7/16 X 1/8in Roulement de bride d’appui
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Numéro CUP du fabricant00846802009441
- CUP_NON00846802009441
- Numéro de catalogue du fabricantFF1011
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeRoulement de bride
- Diamètre extérieur de la bride1.4375 po
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Épaisseur de la bride0.125 po
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride