Motion
FF-1001
FF-1001 0,8765 X 1.003 X 1 X 1-1/4 X 1/8in Roulement de bride Pwdr Mt
N° D’ARTICLE MI00009037
N° MFRFF-1001
Prix4.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FF-1001 0,8765 X 1.003 X 1 X 1-1/4 X 1/8in Roulement de bride Pwdr Mt
N° D’ARTICLE MI00009037
N° MFRFF-1001
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
Prix4.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FF-1001 0,8765 X 1.003 X 1 X 1-1/4 X 1/8I

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.8765 po
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    FF-1001 0,8765 X 1.003 X 1 X 1-1/4 X 1/8in Roulement de bride Pwdr Mt
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.005
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.25 po
  • Épaisseur de la bride
    0.125 po
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,005 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • CUP_NON
    00846802009595
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF1001
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802009595
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Diamètre extérieur
    1.0030 po
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif