Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur±.0075
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Diamètre extérieur1.3785 po
- Largeur totale1.7500 po
- DescriptionRoulement à bride d’appui FF-1304 1 X 1.3785 X 1-3/4 X 1-3/4 X 3/16in
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Numéro CUP du fabricant00846802009762
- CUP_NON00846802009762
- Numéro de catalogue du fabricantFF1304
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeRoulement de bride
- Diamètre extérieur de la bride1.75 po
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Épaisseur de la bride0.1875 po
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride