Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRonde
- Tolérance de longueur±.0075
- Diamètre à l’alésage1.5030 po
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.0015
- Diamètre extérieur1.7520 po
- Largeur totale2.0000 po
- DescriptionRoulement à bride d’appui FF-1704-4 1.503 X 1.752 X 1-1/2 X 2 X 3/32in
- MatérielBronze métallique en poudre
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Numéro CUP du fabricant00846802009878
- CUP_NON00846802009878
- Numéro de catalogue du fabricantFF17044
- MarqueISOSTATIQUE
- Groupe et classeRoulement de bride
- Diamètre extérieur de la bride2 po
- Tolérance du diamètre de la bride±.01
- Épaisseur de la bride0.0938 po
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,01 po
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.0015
- Charge à vitesse élevée50000
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Classe de fret77.5
- Conformité RoHsY
- Type de produitManchon uni et roulements à bride