Aperçu
- Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
- Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
- Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F
Spécifications
- Matériau du roulementMétal en poudre SAE 841 Bronze
- Diamètre intérieur0.3125 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Épaisseur0.0625 po
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 oF
- Valeur PV maximale50000
- Valeur P maximale2000
- Valeur V max.1200
- Spécification du matérielSAE 841
- Normes respectéesMIL-B-5687C Comp. type I A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Type II Gade 1, USDA H-1
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905089084
- CUP_NON717905089084
- Poids0.01 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni